• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091066 - RLX MANCH.SOUPL. 240MM X 30.5M

  • Rouleaux bande Manchette souple 240mm x 30.5m
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091066
    • Référence Sonepar : 00046091066
    • EAN : 3542280910664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rouleaux bande Manchette souple 240mm x 30.5m - Pour le raccordement d'éléments de réseau (accessoires, ventilateurs, centrales.) - Permet de désolidariser un ventilateur ou une centrale du reste du réseau aéraulique

•Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement d'éléments de réseau aéraulique : accessoires, ventilateurs, centrales> Permet de désolidariser u nventilateur ou une centrale du reste du réseauDescription : > Bande de toile de verre grise sertie entre 2 manchettes en acier galvanisé> Classé au feu A1> Livré en rouleau de 30,5 m, largeur 240 mm> Tenue en pression maxi 1500 Pa> Tenue en température : +130°C