• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091069 - RAIL SUPP. 41/41 EP1.5 LG2 M

  • Rail supportage 41/41 épaisseur 1.5mm L 2m
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091069
    • Référence Sonepar : 00046091069
    • EAN : 3542280910695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rail supportage 41/41 épaisseur 1.5mm longueur 2m - Pour le supportage des conduits circulaires ou rectangulaires

•Les Atouts de l'article:

Application : > Supportage de conduits circulaires comme rectangulaires ou oblong Description : > Rail support 41/41 épaisseur 1,5 mm longueur 2 m> Connexion et raccordement avec tiges filetées, colliers, grâce aux accessoires pour rails> Charge maxi admissible en 1 point = 270Kg pour 500 mm