• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091315 - LIAISON FLEX. RT FLEX 10-30CM

  • Liaison flexible étanche RT Flex extensible de 10 à 30 cm diamètre 125mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091315
    • Référence Sonepar : 00046091315
    • EAN : 3542280913153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Liaison flexible étanche: RT Flex extensible de 10 à 30 cm diamètre 125mm - Raccordements terminaux (colonne / bouche) étanches et durables en réseaux collectifs ou tertiares - Compatible réseau standard ou à joint

•Les Atouts de l'article:

Application : > compatible avec toutes bouches Ø125 mm Aldes (sauf bouches gaz) et réseau standard ou à joint,> montage sur tous types de placo d'épaisseur inférieure à 18 mm.Description : > Liaison composée : - d'un raccord métallique femelle s'emboitant préférentiellement sur un piquage à joint (pas besoin d'étanchéité ni de vis dans ce cas)- d'un flexible alflex alu extensible de 10 à 30 cm- d'une manchette plastique blanche avec un embout garantissant l'emboîtement et l'étanchéité de la bouche dans le flexible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver