• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091337 - CONDUIT 3M ALFLEX GAZ D150

  • Conduit semi rigide L 3m ALFLEX gaz diamètre 150 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091337
    • Référence Sonepar : 00046091337
    • EAN : 3542280913375
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX gaz diamètre 150 mm - Raccordement chaudière - bouche et bouche - colonne en VMC Gaz

•Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement de la chaudière à la bouche et de la bouche à la colonne en VMC Gaz> Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la boucheDescription :> Tôle en aluminium agrafée en spirale de diamètre 150 mm> Epaisseur 30/100e mm> Conditionné en longueur droite de 3 m> Classé A1 au feu