• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091658 - 6M ALGAINE ALU ISOLEE Ø 80 MM

  • Carton de 6 m Algaine alu renforcée isolée Ø 80 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091658
    • Référence Sonepar : 00046091658
    • EAN : 3542280916581
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Carton de 6 m Algaine alu renforcée isolée Ø 80 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

•Les Atouts de l'article:

Application :> Conduit souple renforcé avec intérieur aluminium et pare-vapeur PVC, pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Matières : gaine intérieur en aluminium ; isolant thermique en laine de verre 25 mm ; pare-vapeur PVC, > Renforcée : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,> Diamètre : 80 mm,> Longueur : 6 m, > Economique,> Stockage et transport facile,> Cutter nécessaire pour découper,> Emballage dans un carton.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver