• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091744 - RLX LAINE MINERALE 7.5MX1.15M

  • Rouleaux de laine mineral 7,5 mètres x 1,15 mètres épaisseur 50mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091744
    • Référence Sonepar : 00046091744
    • EAN : 3542280917441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rouleaux de laine mineral 7,5 mètres x 1,15 mètres épaisseur 50mm - Isolation thermique des réseaux rigides intérieurs - Evite la condensation dans les gaines sur les réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés

•Les Atouts de l'article:

Application : > Isolation thermique des réseaux rigides intérieurs convection et conduction> Réseaux de traitement d'air et de climatisation> Evite la condensation dans les gaines sur les réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffésDescription : > Laine minérale protégée par un film aluminium armé pare vapeur> Rouleaux épaisseur 50 mm : 8,63 m2 avec L x l = 7,5 m x 1,15 m> Coefficient de conductivité thermique = 0,035 W/m.k à 10°C et 0,040 W/m.k à 40°C