• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091804 - CONDUIT 3M ALFLEX GALVA D150

  • Conduit semi rigide L 3m ALFLEX galva diamètre 150 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091804
    • Référence Sonepar : 00046091804
    • EAN : 3542280918042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX galva diamètre 150 - Tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale - Epaisseur 10/100e mm - Pour trainasses horizontales ou raccordements terminaux longs

•Les Atouts de l'article:

Application : > Traînasses horizontales ou raccordements terminaux longs> Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la boucheDescription :> Tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale de diamètre 150 mm> Epaisseur 10/100e mm> Conditionné en longueur droite de 3 m> Rayon de cintrage : 1 D