• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091828 - CONDUIT 3M ALFLEX ALU D315

  • Conduit semi rigide L 3m ALFLEX alu compact diamètre 315 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091828
    • Référence Sonepar : 00046091828
    • EAN : 3542280918288
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu compact diamètre 315 - Tôle alu A410 agrafée en spirale - Epaisseur 12/100e mm - Raccordement terminal du piquage à la bouche - Nécessite l'utilisation d'une manchette

•Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécéssite l'utilisation d'une manchette> Très flexible et léger, simple à mettre en oeuvre et manutentionner> Interdit en VMC gaz, épaisseur trop fine> Température maximale d'utilisation : - continu : 250°C- ponctuel : 300°CDescription :> Tôle alu A410 agrafée en spirale de diamètre 250 mm> Epaisseur : 12/100 mm> Conditionnement : 5 m compactés en 1 m> Rayon de cintrage : 2 D