Description
Manchette Optiflex D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit ovale pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
•Les Atouts de l'article:
Application : > Se découpe pour s'adapter aux hauteurs de plafond et chape ainsi qu'a la profondeur des murs > Fixation à l'aide de vis grâce à deux pattes de fixation> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Pour un réseau ovale extra-platDescription :> 2 piquages> Hauteur : 373 mm> Largeur : 290 mm> Profondeur : 155 mm> Diamètre intérieur : 125 mm> Matériau : Polyéthylène haute densité> Couleur : noir
•Les Atouts de l'article:
Application : > Se découpe pour s'adapter aux hauteurs de plafond et chape ainsi qu'a la profondeur des murs > Fixation à l'aide de vis grâce à deux pattes de fixation> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Pour un réseau ovale extra-platDescription :> 2 piquages> Hauteur : 373 mm> Largeur : 290 mm> Profondeur : 155 mm> Diamètre intérieur : 125 mm> Matériau : Polyéthylène haute densité> Couleur : noir