Description
Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu M0 diamètre 100 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal
•Les Atouts de l'article:
Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 100 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en50 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002
•Les Atouts de l'article:
Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 100 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en50 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002