• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091934 - 10M ALGAIN ALU INSO.M0-M1 D160

  • Conduit flexible souple L 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 160
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091934
    • Référence Sonepar : 00046091934
    • EAN : 3542280919346
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 160 - Algaine alu perforée avec isolant phonique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée - Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation phonique

•Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires> Température d'utilisation : -30°C à +250°CDescription :> Gaine intérieure en algaine alu perforée ; isolant phonique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 160 mm> Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m> Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm> Gaine intérieure classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver