• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091950 - LG 3M ALFLEX ALU CALO D80

  • Conduit semi rigide L 3m ALFLEX alu calorifugé diamètre 80 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091950
    • Référence Sonepar : 00046091950
    • EAN : 3542280919506
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu calorifugé diamètre 80 mm - Raccordement semi-rigide du piquage à la bouche avec isolation thermique (double-flux, conditionnement d'air.)

•Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation thermique (double flux, conditionnement d'air...)> Température d'utilisation : continu : 200°C, ponctuel : 250°CDescription :> Conduit semi rigide longueur 3 m - diamètre 80 mm > Alflex alu intérieur, laine de verre épaisseur 25 mm et Alflex alu allégé extérieur> Conditionné en longueur droite de 3 m> Rayon de cintrage : 2 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002