• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091995 - MANCHETTE OPTIFLEX LG 2X75/125

  • Manchette Optiflex longue D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit D75
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091995
    • Référence Sonepar : 00046091995
    • EAN : 3542280919957
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchette Optiflex longue D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit D75 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

•Les Atouts de l'article:

Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif > La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalleDescription : > Matériau : Polyéthylène haute densité > Hauteur totale : 383 mm> Largeur : 180 mm> Diamètre bouche : 125 mm> Diamètre des 2 piquages conduits : 75 mm> Equipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimisé> Bouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125
Fréquemment dans le même panier