Description
Manchette Optiflex courte D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit D75 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
•Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif > La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalleDescription : > Matériau : Polyéthylène haute densité > Hauteur totale : 150 mm> Largeur : 180 mm> Diamètre bouche : 125 mm> Diamètre des 2 piquages conduits : 75 mmEquipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimiséBouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125
•Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif > La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalleDescription : > Matériau : Polyéthylène haute densité > Hauteur totale : 150 mm> Largeur : 180 mm> Diamètre bouche : 125 mm> Diamètre des 2 piquages conduits : 75 mmEquipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimiséBouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125