• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11093236 - TE OBLIQUE : TO 45°- D355/315

  • Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 355/315 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11093236
    • Référence Sonepar : 00046093236
    • EAN : 3542280932369
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 355/315 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 45° - Les TO sont à privilégier aux TE dans le cas des réseaux en insufflation

•Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 355/315 mm