Description
Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 160 1-2-3/125 - Permet le raccordement de 3 piquages à 90° en diamètre 125 mm sur la colonne verticale
•Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement de 1 à 3 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 160 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 160 mm comportant 3 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé
•Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement de 1 à 3 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 160 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 160 mm comportant 3 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé