• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11093761 - COLLECTEUR CRE - D400 1/125

  • Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 400 1/125
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11093761
    • Référence Sonepar : 00046093761
    • EAN : 3542280937616
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 400 1/125 - Permet le raccordement d'un logement sur la colonne verticale

•Les Atouts de l'article:

Application :> Permet le raccordement de 1 piquage diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 400 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 400 mm comportant 1 piquage diamètre 125 mm en acier galvanisé