• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11093821 - CULOTTE SIMPLE : CS 90° - D560

  • Culotte simple galva 90° - Diamètre 560 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11093821
    • Référence Sonepar : 00046093821
    • EAN : 3542280938217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Culotte simple galvanisé 90° - Diamètre 580 mm - Confluence de 2 branches de réseaux à 90° l'une de l'autre - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charges, surtout en insufflation

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoire permettant la confluence de deux branches de réseau aéraulique à 90° l'une de l'autre> Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, surtout en insufflationDescription : > Culotte simple à 90° en acier galvanisé diamètre 560 mm