• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11093900 - CRE MULTI D200 1-2 PIQ.D125

  • Collecteur raccord d'étage multilogement diamètre 200 - 1-2 piquage diamètre 125
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11093900
    • Référence Sonepar : 00046093900
    • EAN : 3542280939009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collecteur raccord d'étage multilogement diamètre 200 - 1-2 piquage diamètre 125 - Permet le raccordement de 2 logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale tout en respectant les exigences acoustique réglementaire

•Les Atouts de l'article:

Application : > Permet le raccordement de 2 logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale tout en respectant les exigences de la réglementation acoustique. > Raccordement de 1 à 2 piquages à 90° diamètre 125 mm sur une colonne diamètre 200 mm> Garantit une mise en oeuvre sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Attention : ne peut pas être utilisé en VMC GazDescription : > Collecteur raccord d'étage en acier galvanisé comportant 2 piquages à 90° diamètre 125 mm sur une colonne diamètre 200 mm et intégrant une cloison acoustique> L'étanchéité de la spération due à la cloison acoustique est assurée grâce à du mastic silicone> L'isolation acoustique a été caractérisé par le CSTB avec des cas d'utilisations précis> Le dimensionnement de l'installation VMC se fait conformément au DTU 68.1. Le perte de charge du CRE multilogement peut-être considérée comme identique à un CRE standard (la perte de charge rectiligne supplémentaire due à la plaque séparative est considérée comme négligeable).