• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11094591 - REGISTRE RGP GALVA - D630

  • Registre galvanisé perforé - Diamètre 630
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11094591
    • Référence Sonepar : 00046094591
    • EAN : 3542280945918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Registre galvanisé perforé - Diamètre 630 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques plus performant et évite de fermer complétement une branche du réseau

•Les Atouts de l'article:

Application : > Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif> Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau Description :> Registre perforé en acier galvanisé diamètre 630 mm > Réglage manuel> Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1