• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11098055 - CRE GAL.D160 1-2/125 +JOINT

  • Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 160 mm - 1-2/125 + joint
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11098055
    • Référence Sonepar : 00046098055
    • EAN : 3542280980551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 160 mm - 1-2/125 + joint - Permet le raccordement de 2 piquages à 90° en diamètre 125 mm sur la colonne verticale

•Les Atouts de l'article:

Application :> Permet le raccordement de 1 à 2 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 160 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage à joint diamètre 160 mm comportant 2 piquages à 90° à joint diamètre 125 mm en acier galvanisé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver