• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11098086 - CP 2A GALVA D400/560 + JOINT

  • Caisson piquage acoustique et aéraulique galvanisé - Diamètre 400/560 + joint
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11098086
    • Référence Sonepar : 00046098091
    • EAN : 3542280980865
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caisson piquage acoustique et aéraulique galvanisé - Diamètre 400/560 + joint - Spécifique aux colonnes débouchant en combles ou terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson-piquage

•Les Atouts de l'article:

Application :> Caisson piquage ou Té souche diamètre 400/560 mm à joint> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquage> Version 2A Acoustique/Aéraulique :- 35% de pertes de charges en moins - atténuation du bruit du ventilateur (-7dB(A) environ)Description :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 400/560 mm à joint avec déflecteur en mousse acoustique > Mousse acoustique B-s1,d0 à haute atténuation> Déflecteur en tôle démontable sans aucun outil> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée