• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11098522 - CRE GAL.D250 1/160 + JOINT

  • Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 250 mm - 1/160 + joint
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11098522
    • Référence Sonepar : 00046104963
    • EAN : 3542281049639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collecteur raccord d'étage galvanisé - Diamètre 250 mm - 1/160 + joint - Permet le raccordement d'un piquage en diamètre 160 mm pour système T.Flow Hygro+

•Les Atouts de l'article:

Application :> Permet le raccordement d'un piquage diamètre 160 mm sur la colonne verticale diamètre 250 mm pour système T.Flow Hygro+> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage à joint diamètre 250 mm comportant 1 piquage à joint diamètre 160 mm en acier galvanisé