• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 35700262 - UNITE EXTERIEURE T.ONE 05

  • Unité extérieure compatible avec les modèles T.One® de 5kW fonctionnant au R410A
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 35700262
    • Référence Sonepar : 00046107396
    • EAN : 3542281073962
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure compatible avec les modèles T.One® de 5 kW fonctionnant avec le fluide frigorigène R410A.

•Les Atouts de l'article:

Unité extérieure RBC04MX fonctionnant au fluide R410A compatible avec toutes les pompes à chaleur type TOne taille 05kW Elle est raccordée frigoriquement (1/4" - 1/2") et électriquement à l'unité intérieureL'unité extérieure capte les calories sur l’air extérieur jusqu’à des températures de -20°C extérieurPoids : 45 kgDimensions : l800 x H640 x P352 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier