Actionneur de volet / store

Trier par
Afficher
39 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Act 16V mixt KNX photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 230161SR
  • Act 16V mixt KNX

  • Actionneur mixte 16S TOR ou 8VR-Store KNX - MOD
Sur commande
x   1   unité
Act 6V mixt KNX photo du produit
  • Fabricant : Jung
  • Réf. fabricant : 230061SR
  • Act 6V mixt KNX

  • Actionneur mixte 6S TOR ou 3VR-Store KNX - MOD
Sur commande
x   1   unité
PAP 1 INTER VR+1 CDE VR MOSBL photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077736L
  • PAP 1 INTER VR+1 CDE VR MOSBL

  • Prêt-à-poser centraliser volet roulant Mosaic cde sans fil+ inter -complet blanc
Sur commande
x   1   unité
Wiser volets-roul zigbee Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S340567W
  • Wiser volets-roul zigbee Anth

  • Wiser Ovalis - interrupteur connecté volet-roulant - 4A - zigbee - Anthracite
Sur commande
x   1   unité
PAP 1 INTER VR+1 CDE VR CELGR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067626
  • PAP 1 INTER VR+1 CDE VR CELGR

  • Prêt à poser Céliane commander volet roulant -cde +inter complet graphite
Sur commande
x   1   unité
PAP 1 INTER VR+1 CDE VR CELTI photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067637
  • PAP 1 INTER VR+1 CDE VR CELTI

  • Prêt à poser Céliane centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - titane
Sur commande
x   1   unité
INTER VOLETS CONNECTE AVEC N A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 600186A
  • INTER VOLETS CONNECTE AVEC N A

  • Interrupteur pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu
Sur commande
x   1   unité
ODACE+ CDE VOLET-R ANTH photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S540562
  • ODACE+ CDE VOLET-R ANTH

  • Odace + - commande individuelle pour volets-roulant PlusLink - anthracite
Sur commande
x   1   unité
Volet-roul zigbee blc antimicr photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350820W
  • Volet-roul zigbee blc antimicr

  • Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blc antimic - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Actionneur VR-Store RF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTER VOLETS CONNECTE AVEC N B photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 600286
  • INTER VOLETS CONNECTE AVEC N B

  • Interrupteur connecté avec neutre pour volets roulants dooxie with Netatmo noir
Sur commande
x   1   unité
Act VR-Store JH enc. photo du produit
Sur commande
x   1   unité