Signalisation lumineuse pour installation domotique

Trier par
Afficher
24 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRMOSAIC HUBLOT ROUGE 230V photo du produit
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 230V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078501
  • PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 230V

  • Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC SIGNAL VERT/ROUGE 2M photo du produit
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC SIGNAL BLANCHE 2M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078520
  • PRMOSAIC SIGNAL BLANCHE 2M

  • Signalétique lumineuse à LEDs blanches Mosaic - 1 état - 2 modules - blanc
Selon l'agence
x   1   unité
PRMOSAIC SIGNAL BLANCHE 5M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078522
  • PRMOSAIC SIGNAL BLANCHE 5M

  • Signalétique lumineuse à LEDs blanches Mosaic 5 modules avec 1 état
Selon l'agence
x   1   unité
PRMOSAIC HUBLOT VERT 230V photo du produit
En stock
x   1   unité
Voyant 230V vert rouge inco 2m photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU3772
  • Voyant 230V vert rouge inco 2m

  • Unica - voyant 230Vca - 3 films (vert rouge incolore) - 2 mod - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité
PRMOSAIC HUBLOT ROUGE 12-24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078560
  • PRMOSAIC HUBLOT ROUGE 12-24V

  • Hublot Mosaic 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= pour 0,6W - rouge
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC HUBLOT BLANC 230V photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PRMOSAIC HUBLOT BLANC 12-24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078561
  • PRMOSAIC HUBLOT BLANC 12-24V

  • Hublot Mosaic 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= pour 0,6W - blanc
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 12-48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078551
  • PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 12-48V

  • Voyant antimicrobien 12V-24V 0,2W Mosaic avec 4 étiquettes de couleur 1 module
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC HUBLOT VERT 12-24V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078562
  • PRMOSAIC HUBLOT VERT 12-24V

  • Hublot Mosaic 2 modules 12V~ à 24V~ ou 12V= à 24V= pour 0,6W - vert
En stock
x   1   unité