Thermostat d’ambiance

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Thermostat fil pilote photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Thermostat chauf/clim 8A Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350118
  • Thermostat chauf/clim 8A Blanc

  • Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Blanc - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Thermostat electronique photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Thermostat plancher 10A Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350318
  • Thermostat plancher 10A Blanc

  • Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Blanc - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Thermostat plancher 10A Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350354
  • Thermostat plancher 10A Anth

  • Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Anthracite - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Thermostat chauf/clim 8A Alu photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350130
  • Thermostat chauf/clim 8A Alu

  • Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Alu - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Thermostat plancher 10A Alu photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350330
  • Thermostat plancher 10A Alu

  • Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Alu - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Thermostat chauf/clim 8A Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU350154
  • Thermostat chauf/clim 8A Anth

  • Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Anthracite - méca seul
Sur commande
x   1   unité
  • 1