- Accueil
- Appareillage et boîte d encastrement
- Appareillage
- Appareillage encastré
- CELIANE Legrand
- Détecteur de mouvement
Détecteur de mouvement
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- durée de marche max.
- angle de détection horizontal
- Puissance de coupure max.
- type de capteur
- régulation de la lumière
- marche forcée
- arrêt forcé
- angle de balayage
- commutateur de pontage
- largeur de portée max.
- portée de présence max.
- champ de détection de diamètre au sol
- commandable à distance
- sensibilité ajustable
- luminosité de déclenchement ajustable
- avec voyant
- adapté à un montage au plafond
- traitement de la surface
- finition de la surface
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- fréquence
- durée de marche min.
- déclenchement retardé
- enclenchement retardé
- plage de rotation du capteur, horizontale
- plage de rotation du capteur, verticale
- luminosité de déclenchement
- puissance max. de commutation LED
- adapté à une charge C
- température
- nombre de zones de détection
- courant de démarrage max.
- courant de veille
- commande auxiliaire possible
- largeur
- hauteur
- profondeur
- largeur d'encastrement
- profondeur d'encastrement
- longueur d’encastrement
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- montage mural
- tension nominale (Un)
- longueur de câble de raccordement
- 1
- 2