Interrupteur (résidentiel)

Trier par
Afficher
131 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INTER OU VV 10 AX PREM NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CE0001
  • INTER OU VV 10 AX PREM NOIR

  • Interrupteur ou va-et-vient Céliane 10AX 230V~ - prémonté Noir
Sur commande
x   1   unité
VA ET VIENT TSN photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067007
  • VA ET VIENT TSN

  • Interrupteur ou va-et-vient témoin sans neutre Céliane 4A maxi
En stock
x   1   unité
POUS CLEF 3 POS BARILLET EURO photo du produit
En stock
x   1   unité
VA/VIENT COMMANDE VMC SAILLIE photo du produit
En stock
x   1   unité
2X VV 10AX+POUS NO 6A PREM NOI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTERRUPTEUR BIPOLAIRE 16AX photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTER OU VV TEMOIN ANNEAU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM2006
  • INTER OU VV TEMOIN ANNEAU

  • Interrupteur ou va-et-vient témoin à anneau Céliane
Sur commande
x   1   unité
VV SURFACE GR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067019
  • VV SURFACE GR

  • Interrupteur ou va-et-vient Céliane Surface tactile avec neutre 1000 W -graphite
Sur commande
x   1   unité
VV TEMOIN SS NEUTRE 4A BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CB0016
  • VV TEMOIN SS NEUTRE 4A BLANC

  • Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré - Blanc
Sur commande
x   1   unité
INTER BIPOLAIRE 10 AX photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067020
  • INTER BIPOLAIRE 10 AX

  • Interrupteur bipolaire - Céliane - 10AX- à équiper
Selon l'agence
x   1   unité
DBLE INTER VV 10AX PREMON NOIR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTER VV 10AX VOY PREMONT NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CE1001
  • INTER VV 10AX VOY PREMONT NOIR

  • Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane lumineux (voyant fourni) - prémonté Noir
Sur commande
x   1   unité