Lampes miniatures

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
LAMP 230V AC GREEN photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089907
  • LAMP 230V AC GREEN

  • Lampe à câbler 230V fluorescent vert faible consommation 0,55mA
En stock
x   1   unité
LED 230V TEM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089905L
  • LED 230V TEM

  • Voyant 230V pour fonction témoin avec LED blanche
Sur commande
x   1   unité
LAMP 230V AC ORANGE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089906
  • LAMP 230V AC ORANGE

  • Lampe à câbler 230V néon orange forte luminescence consommation 0,4W
En stock
x   1   unité
LAMPE E10 230V 3W APPAR.SAILLI photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
LED 230V LUM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089904L
  • LED 230V LUM

  • Voyant 230V pour fonction lumineuse avec LED blanche
Sur commande
x   1   unité
LED 12/24/48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089903L
  • LED 12/24/48V

  • Voyant universel 12/24/48 V avec LED blanche
Sur commande
x   1   unité
LAMPE TEMOIN 12VOLTS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089901
  • LAMPE TEMOIN 12VOLTS

  • Lampe à câbler 12V incandescent blanc consommation 0,4W
Sur commande
x   1   unité
LAMPE E10 24V 3W photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089801
  • LAMPE E10 24V 3W

  • Lampe E10 24V 4W pour voyant de signalisation
Sur commande
x   1   unité
  • 1