Variateur de lumière

Trier par
Afficher
33 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ECOVARIATEUR 2 FILS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0060
  • ECOVARIATEUR 2 FILS

  • Variateur Céliane 2 fils sans Neutre 125W LED
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR 2 FILS 125VA CELIANE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR ROTATIF BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CB0408
  • VARIATEUR ROTATIF BLANC

  • Variateur filaire type rotatif Céliane Rotary - Blanc
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR ROTATIF NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CN0408
  • VARIATEUR ROTATIF NOIR

  • Variateur filaire type rotatif Céliane Rotary - Noir
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR 2 FILS 125 AV BLC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR 1-10V NEUTRE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0061
  • VARIATEUR 1-10V NEUTRE

  • Variateur pour ballast Céliane avec Neutre
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR 2FILS BASIC CELIANE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
INT.VARIAT.S.COMPL.230V 300W photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
VARIATEUR 1-10V NEUTRE CELIANE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
VARIATEUR ROTATIF TITANIUM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CT0408
  • VARIATEUR ROTATIF TITANIUM

  • Variateur filaire type rotatif Céliane Rotary - Titanium
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR VENTILATEURS 400W photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067088
  • VARIATEUR VENTILATEURS 400W

  • Variateur pour ventilateur de plafond Céliane commande de la vitesse
Sur commande
x   1   unité
VARIATEUR SURFACE BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067046
  • VARIATEUR SURFACE BLANC

  • Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - blanc
Sur commande
x   1   unité