- Accueil
- Appareillage et boîte d encastrement
- Appareillage
- Appareillage encastré
- ESSENSYA Hager
- Prise pour antenne
Prise pour antenne
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- mode de pose
- atténuation de raccordement à 860 MHz
- nombre de sorties
- nombre de modules (construction modulaire)
- couvercle
- atténuation de raccordement à 2 150 MHz
- type de fixation
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- traitement de la surface
- finition de la surface
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement antibactérien
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- fréquence TV
- 1
- 2