Bouton-poussoir (résidentiel)

Trier par
Afficher
28 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
POUSSOIR 6A 2M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077040L
  • POUSSOIR 6A 2M

  • Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
En stock
x   1   unité
POUSSOIR 6A 1M BLC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077030L
  • POUSSOIR 6A 1M BLC

  • Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc
En stock
x   1   unité
POUSS OU INV EASY 6A 2M ETIQ photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077043L
  • POUSS OU INV EASY 6A 2M ETIQ

  • Poussoir/inv porte-étiq Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 mod blanc antimic
En stock
x   1   unité
POUSSOIR NO+NF +BORNE 1M BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077034L
  • POUSSOIR NO+NF +BORNE 1M BLANC

  • Poussoir inverseur avec borne libre de potentiel 6A 250V~ Mosaic 1 module -blanc
Selon l'agence
x   1   unité
POUSS OU INV EASY 6A 2M ANTIM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078715L
  • POUSS OU INV EASY 6A 2M ANTIM

  • Poussoir/poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 mod - blanc antimicrobien
Selon l'agence
x   1   unité
POUSS OU INV EASY 6A 2M NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 079140L
  • POUSS OU INV EASY 6A 2M NOIR

  • Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - noir mat
En stock
x   1   unité
PRMOSAIC POUS INV 6A A TIRAGE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
POUSSOIR 6A 1M ALU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 079230L
  • POUSSOIR 6A 1M ALU

  • Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - alu
En stock
x   1   unité
POUS 1M ANTIMIC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 078714L
  • POUS 1M ANTIMIC

  • Poussoir/poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 mod - blanc antimicrobien
En stock
x   1   unité
POUSSOIR EASY 6A 1M NOIR MAT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 079130L
  • POUSSOIR EASY 6A 1M NOIR MAT

  • Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - noir mat
En stock
x   1   unité
POUSSOIR 6A 2M ALU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 079240L
  • POUSSOIR 6A 2M ALU

  • Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - alu
En stock
x   1   unité
POUSSOIR OU INV TEMOIN EASY 1M photo du produit
Sur commande
x   1   unité