Lampes miniatures

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
VOY TEM CABL PH DISTR 230V 3MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0222
  • VOY TEM CABL PH DISTR 230V 3MA

  • Voyant LED Céliane fonction témoin 230V pour câblage phase distribuée - Bleu
Sur commande
x   1   unité
VOY LUM 230V 0,15MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0220
  • VOY LUM 230V 0,15MA

  • Voyant LED Céliane fonction lumineuse 230V - Blanc
Sur commande
x   1   unité
VOY TEM CABL STD 230V 3MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0221
  • VOY TEM CABL STD 230V 3MA

  • Voyant LED Céliane fonction témoin 230V pour câblage standard - Bleu
Sur commande
x   1   unité
VOY TEM DOIGT A ANNEAU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0228
  • VOY TEM DOIGT A ANNEAU

  • Voyant LED Céliane fonction témoin pour doigt à anneau
Sur commande
x   1   unité
VOY LUM DOIGT A ANNEAU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0227
  • VOY LUM DOIGT A ANNEAU

  • Voyant LED Céliane fonction lumineuse pour doigt à anneau
Sur commande
x   1   unité
VOY LUM 230V 0,15MA BIPO PERMU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0224
  • VOY LUM 230V 0,15MA BIPO PERMU

  • Voyant LED Céliane lumineux pour interrupteur bipolaire et permutateur - Blanc
Sur commande
x   1   unité
VOY TEM 230V 3MA BIPO PERMU photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0225
  • VOY TEM 230V 3MA BIPO PERMU

  • Voyant LED Céliane témoin pour interrupteur bipolaire et permutateur - Bleu
Sur commande
x   1   unité
VOYANT LUMINEUX OBUS VERT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067663
  • VOYANT LUMINEUX OBUS VERT

  • Voyant témoin vert 2,4mA 230V avec 2 fils à câbler pour inter 20AX et prise
Sur commande
x   1   unité
VOY LUM 12-24-48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : CM0223
  • VOY LUM 12-24-48V

  • Voyant LED Céliane fonction lumineuse 12-24-48V - Blanc
Sur commande
x   1   unité
LAMP 24 V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 089902
  • LAMP 24 V

  • Lampe pour bloc d'appel sanitaire à tirette- 24 V- 0,8 W- incandescent- blanc
Sur commande
x   1   unité
VOYANT LUM 12/24/48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 099493
  • VOYANT LUM 12/24/48V

  • Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 12V 24V ou 48V pour carillon avec repère blanc
Sur commande
x   1   unité
  • 1