Enjoliveur pour prise à courant faible

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Obturateur Blanc griffes photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S321666
  • Obturateur Blanc griffes

  • Ovalis - obturateur - Blanc - griffes montées - avec plaque
Sur commande
x   1   unité
SORTIE CABLE 16-20A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S260633
  • SORTIE CABLE 16-20A

  • Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP21 avec plaque Blanc
En stock
x   1   unité
Sortie Câble 16A D6-12 Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sortie Câble univ. IP24D Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sortie Câble 16A Blanc griffes photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S321662
  • Sortie Câble 16A Blanc griffes

  • Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6 à 12mm - Blanc - griffes montées - plaque
Sur commande
x   1   unité
Sortie Câble univ. IP24D Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S340644
  • Sortie Câble univ. IP24D Anth

  • Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D - Anthracite
Sur commande
x   1   unité
Sortie Câble 16A D6-12 Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S340662
  • Sortie Câble 16A D6-12 Anth

  • Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Anthracite
Sur commande
x   1   unité
Conjoncteur tel 8P avec plaque photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S320496
  • Conjoncteur tel 8P avec plaque

  • Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts - avec plaque - Blanc
Sur commande
x   1   unité
Prise HP 2 sorties Anthracite photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Prise HP 2 sorties Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S320488
  • Prise HP 2 sorties Blanc

  • Ovalis - Prise haut parleur - 2 sorties - Blanc
Sur commande
x   1   unité
Conjoncteur tel 8P plaq anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : S340496
  • Conjoncteur tel 8P plaq anth

  • Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts - avec plaque - Anthracite
Sur commande
x   1   unité
  • 1