Interrupteur (résidentiel)

Trier par
Afficher
46 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
V&v 10A rap 2m Blanc en boîte photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU320318F
  • V&v 10A rap 2m Blanc en boîte

  • Unica - va-et-vient - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - emballage en boîte
En stock
x   1   unité
Inter VR 3 touches 6A 2m Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU320818
  • Inter VR 3 touches 6A 2m Blanc

  • Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
V&v 10A rap 1m Blanc boîte photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU310318F
  • V&v 10A rap 1m Blanc boîte

  • Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Blanc - méca seul - boîte
En stock
x   1   unité
Inter à clé 3 pos 2m Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU370118
  • Inter à clé 3 pos 2m Blanc

  • Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
Double v-v 10A rap 2m Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU321318F
  • Double v-v 10A rap 2m Blanc

  • Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
V&v lum témoin 10A rap 2m Blan photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU320318S
  • V&v lum témoin 10A rap 2m Blan

  • Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
V&v 10A rap 2m Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU320354
  • V&v 10A rap 2m Anth

  • Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Anthracite - méca seul
En stock
x   1   unité
Double v-v 10A rap 2m Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU321354
  • Double v-v 10A rap 2m Anth

  • Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Anthra - méca seul
En stock
x   1   unité
V&v 10A rap 1m Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU310354
  • V&v 10A rap 1m Anth

  • Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Anthracite - méca seul
En stock
x   1   unité
Inter VR 3 touches 6A 2m Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU320854
  • Inter VR 3 touches 6A 2m Anth

  • Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Anthra - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité
V&v 10A rap 2m Alu photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU320330
  • V&v 10A rap 2m Alu

  • Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité
V&v lum témoin 10A rap 1m Blan photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU310318S
  • V&v lum témoin 10A rap 1m Blan

  • Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité