Embout pour cable ou tube

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
EMBOUT 1 ENTREE ISO 20 BLANC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT GRIS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069596
  • EMBOUT GRIS

  • Embout à membrane étanche Plexo 1 sortie Ø25mm maximum - gris
En stock
x   1   unité
EMBOUT STANDARD 1 ENTREE GRIS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 1 ENTREE ISO 20 GRIS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 2 ENTREES ISO 20 GRIS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 1 ENTREE PG16 GRIS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 2 ENTREES PG16 GRIS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 2 ENTREES ISO 20 ANTH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 2 ENTREES ISO 20 BLANC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 2 ENTREES GRIS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069599L
  • EMBOUT 2 ENTREES GRIS

  • Embout à membrane - Plexo - 2 sorties - gris
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT GRIS "2 SORTIES" photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069599
  • EMBOUT GRIS "2 SORTIES"

  • Embout à membrane Plexo 2 sorties Ø16mm maximum - gris
Sur commande
x   1   unité
EMBOUT 1 ENTREE ISO 20 ANTH photo du produit
Sur commande
x   1   unité