Boîte d'encastrement

Trier par
Afficher
1 315 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Boite 2P prof 50 RE 2020 photo du produit
  • Fabricant : TradeForce
  • Réf. fabricant : 0026000018
  • Boite 2P prof 50 RE 2020

  • Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 2 postes diam67-68 prof 50mm
Sur commande
x   1   unité
Boite 1P prof 50 RE 2020 photo du produit
  • Fabricant : TradeForce
  • Réf. fabricant : 0026000017
  • Boite 1P prof 50 RE 2020

  • Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 1 poste diam67-68 prof 50mm
Sur commande
x   1   unité
Maxibanche GTI IRL photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : CAP959922
  • Maxibanche GTI IRL

  • Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour tube IRL Ø25
En stock
x   1   unité
No Air 1 Poste D67 P40 photo du produit
En stock
x   1   unité
Aimant Resine Ø64 800N Jaune photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : CAP499800
  • Aimant Resine Ø64 800N Jaune

  • Aimant Resine pour Maxibanche Ø64 800N Jaune Application avec peu de feraillage
En stock
x   1   unité
500 No Air 1P D67 P40 + SC photo du produit
En stock
x   1  
BATIBOX CL.SECH 1POSTE  P.40MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 080041
  • BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.40MM

  • Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules profondeur 40
En stock
x   1   unité
MULTIMAT NoAir 3P D67 P50 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BATIBOX MACONN.1POSTE P40MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 080141
  • BATIBOX MACONN.1POSTE P40MM

  • Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm
En stock
x   1   unité
Boitier sibtop 2000 photo du produit
En stock
x   1   unité
Boite 2P prof 40 RE 2020 photo du produit
  • Fabricant : TradeForce
  • Réf. fabricant : 0026000046
  • Boite 2P prof 40 RE 2020

  • Boite d'appareillage etanche a l'air RE 2020 2 postes diam67-68 prof 40mm
Sur commande
x   1   unité
BATIBOX ENERGY 2 POSTES 40MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 080022
  • BATIBOX ENERGY 2 POSTES 40MM

  • Boîte multipostes Eco Batibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm
En stock
x   1   unité