Prise de courant
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- couleur
- mode de pose
- nombre de pôles coupés (ronds)
- nombre de modules (construction modulaire)
- impression/marquage
- type de connexion
- avec volet de protection
- avec eclips / protection enfant
- numéro RAL (équivalent)
- finition métallique
- verrouillable
- encastrement isolé
- type de fixation
- matériau
- qualité du matériau
- traitement de la surface
- finition de la surface
- traitement antibactérien
- fréquence
- sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
- adapté à la classe de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1