- Accueil
- Appareillage terminal et raccordement bâtiment
- Appareillage terminal
- Etanche
- Etanche
- Bouton-poussoir (résidentiel)
Bouton-poussoir (résidentiel)
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- type de commande
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
- avec éclairage
- composition
- nombre de contacts en tant qu'inverseurs
- nombre de contacts inverseurs
- version sans contact
- nombre de bascules d'actionnement
- nombre de modules (construction modulaire)
- nombre de pôles
- tension nominale
- calibre/courant nominal assigné (In)
- source lumineuse fournie
- avec voyant indicateur
- type de connexion
- mode de pose
- type de fixation
- sans halogène
- traitement antibactérien
- traitement de la surface
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- porte-étiquette
- imprimé
- adapté à la classe de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- profondeur min. de la boîte d'encastrement