Luminaire de balisage
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- douille
- couleur du boîtier/corps
- couleur de la lumière
- source lumineuse fournie
- matériau du boîtier/corps
- type de capot
- matériau de la verrine
- adapté à un montage en saillie
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation GPRS
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- variation en fonction de la commande
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- indice de protection (IP)
- classe de protection
- température de couleur
- indice de rendu des couleurs CRI
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre
- largeur d'encastrement
- hauteur/profondeur d'encastrement
- longueur d’encastrement
- diamètre d'encastrement
- section de conducteur
- type de connexion