- Accueil
- Appareillage terminal et raccordement bâtiment
- Appareillage terminal
- Tertiaire
- Tertiaire
- Boîte d'appareillage encastré
Boîte d'appareillage encastré
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- forme
- garnissage
- couleur
- indice de protection (IP)
- type de construction
- modèle
- équipé d'une couronne rotative
- à coupler/juxtaposer
- diamètre
- longueur
- largeur
- profondeur
- profondeur intérieure
- pour le nombre d'inserts d'appareil
- fixation des appareils
- avec vis
- traversée de boîtier par une ouverture défonçable
- traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
- traversée de boîtier par une tubulure
- traversée de boîtier par une membrane à niveaux
- pour diamètre du tube
- pour diamètre de câble
- verrouillage de tube
- verrouillage de tube en option
- entrée de l'arrière
- nombre d'entrées
- nombre d'embouts fournis
- matériau
- sans halogène
- traitement de la surface
- plombable
- maintien de fonction
- avec blindage
- étanche à l'air
- section de conducteur max.
- nombre de pôles de la borne
- borne, position fixe
- fixation au crochet de luminaire
- tubulure
- avec languettes à clou
- application spéciale
- 1