Disjoncteur

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRMOSAIC DISJ MAGNETO-THER 10A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077521
  • PRMOSAIC DISJ MAGNETO-THER 10A

  • Disjoncteur magnétothermique Uni+Neutre 230V~ 10A Mosaic 2 modules - blanc
Sur commande
x   1   unité
PRMOSAIC DISJ MAGNETO-THER 16A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077522
  • PRMOSAIC DISJ MAGNETO-THER 16A

  • Disjoncteur magnétothermique Uni+Neutre 230V~ 16A Mosaic 2 modules - blanc
Sur commande
x   1   unité
  • 1