- Accueil
- Appareillage terminal et raccordement bâtiment
- Appareillage terminal
- Tertiaire
- Tertiaire
- Luminaire d'éclairage de sécurité
Luminaire d'éclairage de sécurité
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- mode de pose
- nombre de têtes de luminaire
- temps d'opération nominal
- fonction
- type de pictogramme
- visibilité du pictogramme
- pictogramme inclus
- système de contrôle
- type de commutation
- avec télécommande
- type de batterie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau de la verrine
- appareillage
- appareil de commande échangeable
- élément de distribution de lumière
- classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- classe de protection
- protection contre l'incendie « D »
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- distance de visibilité du pictogramme
- hauteur/profondeur
- hauteur/profondeur d'encastrement
- longueur d’encastrement
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- 1