• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 20136 - TUBE T5 600 8W 4000K 230V DIR

  • TUBE T5 600 8W 4000K 230V DIR
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 20136
    • Référence Sonepar : 00058020136
    • EAN : 3170070201366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube LED T5 230V direct 600mm 8W 4000K 1050lm, Cl.Energ ErP2021 = E, corps plastique

•Les Atouts de l'article:

Tube LED T5 230V direct 600mm 8W 4000K 1050lm, Cl.Energ ErP2021 = E, corps plastique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver