• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 2630 - MINI METEOR 930MM 18W 24V RGB

  • MINI METEOR - Barrette - Profile LED - 930mm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 2630
    • Référence Sonepar : 00058002630
    • EAN : 3170070026303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrette / Profilé LED - 930mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver