• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 2874 - LAMPE LED T8 1200 17W 4000K

  • Tube LED T8 17W 220 17W 1700lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 2874
    • Référence Sonepar : 00058002874
    • EAN : 3170070028741
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube LED T8 17W 220° 17W 1700lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver