• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 2875 - TUBE LED T8 1500 22W 4000K

  • Tube LED T8 G13 1500mm 22W 4000K 250 2300lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 2875
    • Référence Sonepar : 00058002875
    • EAN : 3170070028758
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube LED T8 G13 1500mm 22W 4000K 250° 2300lm 30000h - livré avec starter séparé

•Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 G13 1500mm 22W 4000K 250° 2300lm 30000h - 230V direct, tube livré avec starter, compatible avec ballast ferromagnétique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver