• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 2978 - S-LP LED MR16-E GU5,3 8W-4000K

  • Lampe MR16 GU5,3 LED 8W 4000K 590lm, Cl.energ.A+, 25000H
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 2978
    • Référence Sonepar : 00058002978
    • EAN : 3170070029786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe MR16 GU5,3 LED 8W 4000K 590 lumens, Cl.Energ = A+, 25000H

•Les Atouts de l'article:

Lampe MR16 GU5,3 LED 8W 4000K 590 lumens, classe énergétique A+, 25000H

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver