• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 3159 - PAVEA CARRE 230V GU10 INOX 316

  • PAVEA CARRE 230V GU10 INOX 316
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 3159
    • Référence Sonepar : 00058003159
    • EAN : 3170070031598
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, carré, noir, LED 35W Max

•Les Atouts de l'article:

Encastré de sol PAVEA Carré, collerette INOX 316 avec culot GU10 • Matière principale : Collerette INOX 316, diffuseur verre • Coloris : Inox • Forme : Carré • Culot?: GU10 • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP67 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (H/D) : (115mm / 100mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3159 / EAN 3170070031598 Le spot encastré de sol rond PAVEA, avec culot GU10, est particulièrement adapté pour l’éclairage de balisage des terrasses et des circulations extérieures. Il est également fourni avec un précâblage H05RNF 3G1² d’une longueur de 30cm. Il s’installera facilement également pour l’éclairage des massifs végétaux, aux abords des terrasses ou jardinières, que ce soit en utilisation tertiaire, commerciale ou résidentielle.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver